{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Forma del codolo | a manicotto | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di taglio massima ae max | 33,5 mm | |
⌀ Collare d1 | 58 mm | |
⌀ Portautensili base d2 | 58 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 1,5 mm | 64,4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm | 65 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Inserto adatto | XC.. 1113 | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 218420 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197533739 | |
Codice del produttore | 218420 125/10 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |