{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Larghezza ap | 2,2 mm | |
Forma del codolo | Codolo cilindrico | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità di taglio massima ae max | 15,75 mm | |
⌀ Collare d1 | 31,5 mm | |
Lunghezza collare L1 | 37 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 1,5 mm | 99,9 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm | 100,5 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | XC.. 1119 | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 218412 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533517 | |
Codice del produttore | 218412 63/4 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |