SPGT 120408, HU7815, Modello: ALU

Codice art.: 218345 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  20.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SPGT 120408
Modello Alluminio
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HU7815
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,15 mm
Spessore inserti 4,76 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218345 ALU
EAN / GTIN 4045197765475
Codice del produttore 218345 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
750
Alluminio (a truciolo corto)
N
700
Alluminio > 10% Si
N
600
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello