{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SPMT 09T308 | |
Modello | UNI | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7035 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,11 mm | |
Spessore inserti | 3,97 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Rivestimento | PVD | |
Spessore inserto E | 3,97 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 218341 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406727635 | |
Codice del produttore | 218341 UNI |