SPGT 09T308, HU7815, Modello: ALU

Codice art.: 218325 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SPGT 09T308
Modello Alluminio
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HU7815
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,14 mm
Spessore inserti 3,97 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,97 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218325 ALU
EAN / GTIN 4045197765468
Codice del produttore 218325 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
750
Alluminio (a truciolo corto)
N
700
Alluminio > 10% Si
N
600
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello