SPMT 060304, HB7035, Modello: UNI

Codice art.: 218321 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SPMT 060304
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7035
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,09 mm
Spessore inserti 3,18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Rivestimento PVD
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218321 UNI
EAN / GTIN 4062406727628
Codice del produttore 218321 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello