Dischi per frese DeepMILL-G Larghezza ap = 4 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Codice art.: 218234 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 32 mm
Rivestimento TiAlN
Tipo portautensili base 11/18
Numero taglienti effettivi Zeff 8
Numero taglienti Z 16
Larghezza inserto E 6 mm
Profondità fresatura ae max per taglio 6,6 mm
Avanzamento fz 0,03 mm
Materiale HMI
Codolo a manicotto
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218234 32
EAN / GTIN 2050001737144
Codice del produttore 164442

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
300
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
150
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresatura di scanalature, esecuzione di gole, strutture con nervature.
DeepMILL-G consente di lavorare fino al fondo.

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello