{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ D | 40 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo portautensili base | 11/18 | |
Numero taglienti Z | 20 | |
Larghezza inserto E | 6 mm | |
Profondità fresatura ae max per taglio | 10,5 mm | |
Avanzamento fz | 0,025 mm | |
Materiale | HMI | |
Codolo | a manicotto | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 218226 40 | |
EAN / GTIN | 2050001737373 | |
Codice del produttore | 179699 |