Lame per seghe PolySAW-G Larghezza ap = 1 mm 40 mm

Codice art.: 218222 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 40 mm
Rivestimento TiAlN
Tipo portautensili base 11/18
Numero taglienti Z 20
Larghezza inserto E 6 mm
Profondità fresatura ae max per taglio 10,5 mm
Avanzamento fz 0,02 mm
Materiale HMI
Codolo a manicotto
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218222 40
EAN / GTIN 2050001736963
Codice del produttore 179694

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
400
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Per tagliare, segare e fessurare.
PolySAW-G consente di lavorare fino al fondo.

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello