Portautensili base PolySAW a manicotto 16/26

Codice art.: 218210 16/26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione del codolo a manicotto
Passaggio interno per LR
⌀ Collare d1 26 mm
⌀ Portautensili base d2 32 mm
Lunghezza collare L1 20 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 42,5 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Rondella di serraggio 219845
Vite di serraggio 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218210 16/26
EAN / GTIN 2050001737410
Codice del produttore 179727

Descrizione

Esecuzione:

Fissaggio delle lame con una vite al centro. Interfaccia Quadrogon per una trasmissione della forza e una resistenza alla torsione migliori.

Uso:

Su mandrino portafrese combinato. Solo con lame per seghe PolySAW-G.

Fornitura:

Inclusa rondella e vite di serraggio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello