Inserto per fresa 6-4

Codice art.: 218133 6-4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filetti per pollice Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di filetto: 55
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 4,233 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Angolo di filetto 55 grado
Misura inserto 16 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1100 N/mm2 0,05 mm
Avanzamento fz in INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Rivestimento TiCN
Filetti per pollice 4 - 6
Numero taglienti Z 1
Applicazione interna/esterna Interno; Esterno
Per filettature 2 1/4-6; 2-4,5
Direzione di taglio a destra e a sinistra
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218133 6-4
EAN / GTIN 4062406245405
Codice del produttore 218133 6-4

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
140
Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Alluminio > 10% Si
N
80
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Misura inserto 16.

Uso:

Per filettatura interna ed esterna a 55° a norma B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello