{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Tipo | HB7735 | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di filettatura | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Misura inserto | 24 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Filetti per pollice | 14 | |
Numero taglienti Z | 13 | |
Applicazione interna/esterna | Interno; Esterno | |
Profilo della filettatura | Profilo completo | |
Direzione di taglio | a destra e a sinistra | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 218078 14 | |
EAN / GTIN | 4045197447678 | |
Codice del produttore | 218078 14 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |