{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo della filettatura | 3 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di filettatura | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Misura inserto | 25 mm | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Per filettature | M24; M27 | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Profilo della filettatura | Profilo completo | |
Direzione di taglio | a destra e a sinistra | |
Profilo completo | si | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 218060 3 | |
EAN / GTIN | 4045197412591 | |
Codice del produttore | 218060 3 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |