Inserto per fresa per filettatura interna a 60° 1 mm

Codice art.: 218057 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  88.00 / Articolo
  • da 2 Articolo
    CHF  73.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 1 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Misura inserto 24 mm
Applicazione interna/esterna Interno
Numero taglienti Z 24
Direzione di taglio a destra e a sinistra
Profilo completo si
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218057 1
EAN / GTIN 4045197447234
Codice del produttore 218057 1

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
140
Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Alluminio > 10% Si
N
80
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafite, GFRP, CFRP
N
120
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti robusti per fresa per avanzamenti elevati ed elevata produttività.
A 1 tagliente

Uso:

Per filettatura metrica interna a 60° a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13) classe di tolleranza 6H.

Nota:

Per il montaggio fare attenzione sempre al lato uniforme degli inserti a filettare altrimenti si verificano deformazioni della filettatura! (Esecuzione lati con o senza marcatura).
Avanzamento fz = HB 7720 in acciaio < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dente.
Avanzamento fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello