Inserto a 60° 3 mm

Codice art.: 217505 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  79.50 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  66.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 3 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Geometria dell’inserto Prof. completo
Applicazione Interno
⌀ Esterno D 17,5 mm
Profondità t 1,728 mm
Spessore inserto E 3,5 mm
Per filettatura ≥ M24×3
Modello 02
Numero taglienti Z 3
Numero di scanalature per i trucioli 3
Direzione di taglio a destra e a sinistra
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217505 3
EAN / GTIN 4045197217554
Codice del produttore 217505 3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
400
Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
45
Acciaio < 65 HRC
H
35
Acciaio < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Inserti a 55° su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello