{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo della filettatura | 2 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di filettatura | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Geometria dell’inserto | Prof. completo | |
Applicazione | Interno | |
⌀ Esterno D | 17,5 mm | |
Profondità t | 1,159 mm | |
Spessore inserto E | 3,5 mm | |
Per filettatura ≥ | M24×2 | |
Modello | 02 | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Direzione di taglio | a destra e a sinistra | |
Tipo di prodotto | Inserto per taglio per fresatura circolare |
Codice articolo | 217505 2 | |
EAN / GTIN | 4045197217530 | |
Codice del produttore | 217505 2 |