Corpo fresa (senza inserto), Metallo duro, Modello: 11L

Codice art.: 217405 11L
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per inserto di tipo 03
⌀ Minimo foro D 10,6 mm
Materiale fresa Metallo duro
Passaggio interno per LR no
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Interno d1 7,4 mm
Profondità di taglio massima Smax 1,6 mm
Sporgenza totale L1 34,2 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 74,2 mm
⌀ Codolo Ds h6 10 mm
Forma del codolo Weldon
Set di viti di serraggio 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 217405 11L
EAN / GTIN 4045197216915
Codice del produttore 217405 11L
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello