{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo della filettatura | 6 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di filettatura | TR; TR-LH | |
Angolo di filetto | 30 grado | |
Geometria dell’inserto | Profilo completo | |
Applicazione | Interno | |
⌀ Esterno D | 16,2 mm | |
Profondità t | 3,5 mm | |
Per filettatura ≥ | Tr30×6 – Tr32×6 | |
Modello | P16 | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Direzione di taglio | a destra e a sinistra | |
Tipo di prodotto | Inserto per taglio per fresatura circolare |
Codice articolo | 217314 6 | |
EAN / GTIN | 4045197854926 | |
Codice del produttore | 217314 6 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |