Inserto a raggio concavo 3 mm

Codice art.: 217282 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  127.50 / Articolo
  • da 3 Articolo
    CHF  106.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Raggio R 3 mm
    Tipo HB7720
    A 5 mm
    ⌀ Interno d 19,3 mm
    ⌀ Esterno D 26 mm
    Modello P26
    Numero taglienti Z 6
    Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 217282 3
    EAN / GTIN 4062406729639
    Codice del produttore 217282 3

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    500
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    400
    Alluminio > 10% Si
    N
    250
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 55 HRC
    H
    60
    Acciaio < 60 HRC
    H
    45
    Acciaio < 65 HRC
    H
    35
    Acciaio < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello