Inserto per fresatura senza profilo 2,5 mm

Codice art.: 217255 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  52.30 / Articolo
  • da 3 Articolo
    CHF  43.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza fresa A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza fresa A 2,5 mm
    Tipo HB7720
    Raggio R 0,15 mm
    ⌀ Esterno D 11,7 mm
    Profondità di taglio massima Smax 2,25 mm
    Modello P12
    Numero taglienti Z 3
    Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 217255 2,5
    EAN / GTIN 4045197542908
    Codice del produttore 217255 2,5

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    500
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    400
    Alluminio > 10% Si
    N
    250
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 55 HRC
    H
    60
    Acciaio < 60 HRC
    H
    45
    Acciaio < 65 HRC
    H
    35
    Acciaio < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello