Inserto per incisione UNI

Codice art.: 217229 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  84.00 / Articolo
  • da 2 Articolo
    CHF  70.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello UNI
    Tipo HB7525
    Angolo di affilatura 90 grado
    wmin. 0,25 mm
    wmax. 1,8 mm
    tmax. 0,8 mm
    Avanzamento f 0,008 mm - 0,03 mm
    Tipo di prodotto Inserto per incisione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 217229 UNI
    EAN / GTIN 4062406569044
    Codice del produttore 217229 UNI

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    60
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    80
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    Aria
     

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello