Inserto per incisione ALU

Codice art.: 217210 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  48.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  40.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello Alluminio
    Materiale da taglio HM
    Tipo HU7805
    Angolo di affilatura 45 grado
    Raggio Re 0,08 mm
    Lunghezza gradino b 0,4 mm
    tmax. 2 mm
    wmax. 2,06 mm
    Avanzamento f 0,005 - 0,03 mm
    Tipo di prodotto Inserto per incisione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 217210 ALU
    EAN / GTIN 4045197762139
    Codice del produttore 217210 ALU

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    180
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    140
    Alluminio > 10% Si
    N
    100
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    Aria
     

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello