Inserto KOMET® 32-050

Codice art.: 216770 32-050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
108 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo BK8425
Materiale da taglio HM
Codice ISO Inserto TOHT 160408 EN
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216770 32-050
EAN / GTIN 4047109190399
Codice del produttore W59 32050.088425

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalature lungo tutto il tagliente.

Per:

Svasatore n. art. 216600 e 216620.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello