Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, ⌀ D: 17,5mm

Codice art.: 216100 17,5
Sconto
399.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di smussatura in tiro: 45
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione del codolo codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro 45 grado
Angolo di regolazione κ 45 grado
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 3
⌀ D 17,5 mm
⌀ Smussatura massima Dmax 29,8 mm
Sporgenza totale L1 25 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 110 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Inserto adatto SD.. 090308
Set di viti per inserti 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216100 17,5
EAN / GTIN 4045197429490
Codice del produttore 216100 17,5

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello