{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Tang | |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 3 | |
Numero di inserti | 18 | |
Profondità di taglio massima ap max | 47 mm | |
Sporgenza totale L1 | 69 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 131 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | LO.U0904.. | |
Set di viti per inserti | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215972 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197940087 | |
Codice del produttore | 215972 32/3 |