{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Tang | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 8 mm | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | LO.U0904.. | |
Set di viti per inserti | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215956 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939920 | |
Codice del produttore | 215956 25/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo stretto, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 402.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 382.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 3 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | 180 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |