Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

APGT 1003 PDTR ALU

Codice art.: 215944 ALU

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APGT 1003 PDTR
Modello ALL.
Tipo HB7805
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,12 mm
Spessore inserti 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215944 ALU
Codice del produttore 215944 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1200
Alluminio (a truciolo corto)
N
1200
Alluminio > 10% Si
N
450
Ti > 850 N/mm²
S
50
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello