APHT 100302 FR, HU7815, Modello: ALU

Codice art.: 215935 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
118 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APHT 100302 FR
Modello Alluminio
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HU7815
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,12 mm
Spessore inserti 3,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215935 ALU
EAN / GTIN 4045197765482
Codice del produttore 215935 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
600
Alluminio > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafite, GFRP, CFRP
N
400
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


APHT 100302 FR, HU7815, Modello: ALU

APHT 100302 FR, HU7815, Modello: ALU

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
118 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  17.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  14.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  16.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  12.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Codice ISO Inserto APHT 100302 FR APET 133502 FR APMT 060202 FR
Materiale da taglio HM HM HM
Tipo HU7815 HU7810 HU7810
Modello Alluminio ALLUMINIO ALLUMINIO
Avanzamento fz per dente 0,12 mm 0,2 mm 0,1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello