APHT 160440ER-46, SP6519, Modello: UNI

Codice art.: 215777 UNI
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  35.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  29.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APHT 160440ER-46
Modello UNI
Raggio di curvatura 4 mm
Tipo SP6519
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215777 UNI
EAN / GTIN 4045197503640
Codice del produttore 5658502
Produttore Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
200
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Utilizzare questi inserti solo con vite n. art. 229908 (15 IP; 5,0 Nm) . Per inserti con r ≥ 3,2 mm su supporti n. art. 215705, 215710, 215715 e 215717 occorre modificare la sede dell’inserto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello