APXT 16..08 PDSR, HB7525, Modello: ST900

Codice art.: 215732 ST900
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  12.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APXT 16..08 PDSR
Portautensile adatto AP..1604
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,18 mm
Spessore inserti 5,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215732 ST900
EAN / GTIN 4045197410962
Codice del produttore 215732 ST900
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
185
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max. = 7 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello