APMT 060202 ER, HB7520, Modello: UNI

Codice art.: 215680 UNI
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  12.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 060202 ER
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215680 UNI
EAN / GTIN 4045197601520
Codice del produttore 215680 UNI
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
330
Acciaio < 750 N/mm²
P
290
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max. = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello