APMT 060204 ER, HB7630, Modello: INOX

Codice art.: 215664 INOX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  12.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 060204 ER
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7630
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,08 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215664 INOX
EAN / GTIN 4045197601483
Codice del produttore 215664 INOX
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max. = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello