APMT 060220 FR, HU7810, Modello: ALU

Codice art.: 215626 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  12.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 060220 FR
Modello ALL.
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215626 ALU
EAN / GTIN 4045197707932
Codice del produttore 215626 ALU
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
400
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max. = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello