Frese per spallamenti a 90° GARANT Softcut® MTC lunga 25/7S mm

Codice art.: 215609 25/7S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Softcut®
    ⌀ Tagliente DC 25 mm
    Numero taglienti Z 7
    Esecuzione del codolo codolo cilindrico
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
    Passo dei taglienti differente
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura MTC
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Sporgenza totale L1 30 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 180 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 23 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 48 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 mm
    Fresatura a interpolazione ap 0,9 mm
    Angolo rampa αmax. 0,52 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 21,85 mm
    Inserto adatto AP.. 0602..
    Set di viti per inserti 219827 (6IP; 0,45 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215609 25/7S
    EAN / GTIN 4045197708120
    Codice del produttore 215609 25/7S

    Descrizione

    Esecuzione:

    Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare e prestazioni di taglio massime. Nuova generazione di frese a inserti per spallamenti ad alte prestazioni con geometria a forza di taglio ridotta per l’impiego MTC in condizioni instabili o per mandrini con potenza minima. Inserti adatti APMT 0602..

    Uso:

    Per spallamenti a grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.

    Ricambi:

    Set di viti degli inserti n. art. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 0,45 con lama n. art. 674252 Dim. 6IP.
    Per l’impiego di inserti con raggio di 2 mm è necessario modificare la sede per inserti.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello