{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Inserto adatto | AP.T 1335.. | |
Serie | Softcut® | |
Angolo γ | 45 grado | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 3 | |
Numero di inserti | 9 | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 52 mm | |
⌀ Minimo D | 17 mm | |
⌀ Massimo D1 | 59 mm | |
Larghezza smusso ottenibile b | 20,8 mm | |
Lunghezza smusso ottenibile l | 29,5 mm | |
Altezza smusso ottenibile h | 20,8 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Avanzamento al dente con hmax. | 0,14 mm | |
Set di viti per inserti | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
Codice articolo | 215540 45 | |
EAN / GTIN | 4045197809704 |