APMT 180520 ER INOX

Codice art.: 215284 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Softcut®
    Codice ISO Inserto APMT 180520 ER
    Modello INOX
    Raggio di curvatura 2 mm
    Tipo HB8630
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,2 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215284 INOX
    EAN / GTIN 4045197747785
    Codice del produttore 215284 INOX

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max. = 9 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello