Fresa per spallamenti a 90° 63/9 mm

Codice art.: 215182 63/9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 63 mm
Numero taglienti Z 9
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ap max 2 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto XNEX 040308
Set di viti per inserti 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215182 63/9
EAN / GTIN 4062406570194
Codice del produttore 215182 63/9

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema per frese per spallamenti per fresatura di spallamenti continua. La dimensione compatta degli inserti garantisce enorme stabilità con un numero di taglienti estremamente elevato e al contempo la massima produttività.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 7IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello