Fresa per spallamenti a 90° 32/5 mm

Codice art.: 215178 32/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ap max 2 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
Sede filettata M M16
Inserto adatto XNEX 040308
Set di viti per inserti 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215178 32/5
EAN / GTIN 4062406570118
Codice del produttore 215178 32/5

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema per frese per spallamenti per fresatura di spallamenti continua. La dimensione compatta degli inserti garantisce enorme stabilità con un numero di taglienti estremamente elevato e al contempo la massima produttività.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 7IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello