LOMU 130708 TR-M ST900

Codice art.: 215133 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  30.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  25.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto LOMU 130708 TR-M
    Modello ST900
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HB9520
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz 0,2 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215133 ST900
    EAN / GTIN 4045197866851
    Codice del produttore 215133 ST900

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    190
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    125
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    95
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 10 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello