AN.U 120608, Modello: UNI

Codice art.: 215113 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  22.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.00 / Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto AN.U 120608
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,8 mm
Materiale da taglio HM
Tolleranza K
Tipo HB925
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215113 UNI
EAN / GTIN 4045197703187
Codice del produttore 215113 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
280
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
95
GG(G)
K
220
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale molto robusto a 4 taglienti. L'originale geometria dell'inserto fa sì che il foro dell'inserto non indebolisca il tagliente.

Dati d'impiego:

ap max = 12 mm.
ap = 10 mm (valore consigliato).

Attenzione:

Non per fresatura a scanalatura piena!

Nota:

Contornatura: Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 10 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


AN.U 120608, Modello: UNI

AN.U 120608, Modello: UNI

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  22.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  16.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
119 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  16.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  12.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  14.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Codice ISO Inserto AN.U 120608 APMT 180508 TR APMT 133508 TR APMT 060208 ER APKT 1604 PDTR
Materiale da taglio HM HM HM HM HM
Tipo HB7520 HB7520 HB7520 HB7525
Modello UNI UNI UNI UNI UNI
Serie Softcut® Softcut® Softcut®
Tipo di prodotto Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello