AN.U 120604 ST900

Codice art.: 215111 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  22.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto AN.U 120604
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,4 mm
Materiale da taglio HM
Tolleranza K
Avanzamento fz per dente 0,16 mm
Tipo HB9535
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215111 ST900
EAN / GTIN 4045197702883
Codice del produttore 215111 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
230
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale molto robusto a 4 taglienti.
L'originale geometria dell'inserto fa sì che il foro dell'inserto non indebolisca il tagliente.

Dati d'impiego:

ap max = 12 mm.
ap = 10 mm (valore consigliato).

Attenzione:

Non per fresatura a scanalatura piena!

Nota:

Contornatura: Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 10 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello