• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

SOMT 120508 PDER, CU7530, Modello: ST500

Codice art.: 214864 ST500
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT 120508 PDER
Modello ST500
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CU7530
Materiale da taglio Cermet
Avanzamento fz per dente 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214864 ST500
EAN / GTIN 4045197610652
Codice del produttore 214864 ST500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
270
Acciaio < 750 N/mm²
P
260
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
100
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spessore inserti maggiorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l’usura grazie al modernissimo rivestimento.
Cermet.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello