Frese ad alto avanzamento GARANT Softcut HSI, a manicotto, ⌀D / Numero taglienti Z: 42/3mm

Codice art.: 214848 42/3
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

⌀D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Numero taglienti Z: 3
  • Angolo di regolazione κ: 15
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
⌀ Tagliente DC 42 mm
Numero taglienti Z 3
Forma del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 15 grado
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 17,4 mm
Profondità di taglio massima ap max 2,8 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 56,5 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 78,3 mm
Angolo rampa αmax. 1,75 mm
Lunghezza rampa L per αmax. 15 mm
Inserto adatto SO.. 1205..
Set di viti per inserti 219833 (15IP; 3Nm)
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214848 42/3
copia
EAN / GTIN 4067263117223
copia
Codice del produttore 6.110-044.0
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gli inserti sono posizionati a 15° nell’utensile portante.

Uso:

Scegliere il valore fz 0,8 mm.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello