BGHX 15L5 PCER ALU

Codice art.: 214540 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto BGHX 15L5 PCER
    Modello ALL.
    Tipo PCD
    Materiale da taglio PCD
    Avanzamento fz per dente 0,25 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 214540 ALU
    EAN / GTIN 4045197608161
    Codice del produttore 214540 ALU

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    3500
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    3500
    Alluminio > 10% Si
    N
    1000
    GFRP
    N
    1000
    CFRP
    N
    1000
    Grafite
    N
    500
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con inserto di finitura supplementare.

    Uso:

    Per velocità di taglio elevate e alta qualità delle superfici. Preferibilmente per l’uso in sedi regolabili di inserti. Possibilità di utilizzo misto degli inserti.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max. = 5 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello