BGHX 15L5 PCFR ALU

Codice art.: 214525 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BGHX 15L5 PCFR
Modello ALL.
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,25 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214525 ALU
EAN / GTIN 4045197608130
Codice del produttore 214525 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
750
Alluminio (a truciolo corto)
N
750
Alluminio > 10% Si
N
300
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti di metallo duro rettificati di precisione, ideali per la lavorazione di materiali di alluminio.

Nota:

Valori indicativi per ae = 1×D / ap = 5 mm, ap max. = 10 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello