SDMX 0903 AFEN, HB735, Modello: UNI

Codice art.: 214441 UNI
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.15 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SDMX 0903 AFEN
Modello UNI
Tipo HB735
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214441 UNI
EAN / GTIN 4045197601704
Codice del produttore 214441 UNI
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
650
Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Inserti speciali per velocità di taglio e avanzamenti elevati.
  • Sinterizzati e rettificati per una migliore qualità della superficie.
  • Struttura a grana fine, tenacia e resistenza all’usura notevoli.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello