Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

SEKT 1204 AFTN ST1100

Codice art.: 214244 ST1100

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEKT 1204 AFTN
Modello ST1100
Tipo HB8520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,19 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214244 ST1100
Codice del produttore 214244 ST1100

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
250
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max. = 3,5 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello