SEKT 1204 AFTN INOX

Codice art.: 214241 INOX
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.45 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEKT 1204 AFTN
Modello INOX
Tipo HB7625
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,19 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214241 INOX
EAN / GTIN 4067263095279
Codice del produttore 214241 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
40
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello