SEKR 1203 AFFN con rivestimento diamantato ALU

Codice art.: 213961 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SEKR 1203 AFFN
    Modello ALL.
    Tipo HB7810
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,24 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Spessore inserto E 3,18 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 213961 ALU
    EAN / GTIN 4045197555717
    Codice del produttore 213961 ALU

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    725
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    650
    Alluminio > 10% Si
    N
    480
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello