SPLR 120308 S UNI

Codice art.: 213600 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  12.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  10.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HB7535
    Materiale da taglio HM
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 213600 UNI
    EAN / GTIN 4045197319371
    Codice del produttore 213600 UNI

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    500
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    500
    Alluminio > 10% Si
    N
    400
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello